EAZYPOWER Kombinerad borr / försänkare

Enstaka borrar i spiralform med höghastighetsstålkonstruktion i svartoxidfinish. 1 eller 2 räfflor med vanlig motsteg och höger skärriktning med 60 graders vinkel. Finns i punktdiametrar från 1.375 till 4 tum

Filter

EAZYPOWER -

Singelborr / försänkare

StilModellKroppsdia.FinishAntal flöjtTotal längdPunkt Dia.StorlekPris (ex moms)
A30181 / B1"Bright23.75 "9 / 64 "#10147 SEK
A301811"Bright23.75 "9 / 64 "#10157 SEK
B30188 / B1 / 2 "Bright13"5 / 64 "#637 SEK
C300481 / 2 "Svartoxid23"3 / 32 "#6110 SEK
C30048 / B1 / 2 "Svartoxid23"3 / 32 "#682 SEK
B301881 / 2 "Bright23"9 / 64 "#640 SEK
A301771 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6157 SEK
A30177 / B1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6147 SEK
A30179 / B3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8147 SEK
A301793 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8157 SEK
D30182 / B3 / 16 "Bright21.375 "5 / 32 "#12147 SEK
E301865 / 16 "Bright22.125 "1 / 4 "#14180 SEK
A30180 / B7 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9147 SEK
F301807 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9157 SEK
A301767 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5157 SEK
A30176 / B7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?