AMERIC Tillbehör för begränsad rymdventilation

Inkluderar cirkulära kanalkopplingar av metall för att ansluta flera sektioner av 8-, 12- och 20-tums kanalstorlekar och ergonomiskt utformade kanalhållare för att hålla standard- eller premiumkanaler. Kanalförvaringsställ med ett centralt placerat handtag finns också

Filter

AMERIC -

Ventilationskanalhållare

Americ ventilationskanalhållare är utformade för att hålla flexibel kanal till hands och skyddad från element. De har polyetenkonstruktion för att säkerställa hög slaghållfasthet och vattenbeständighet. Dessa kanalhållare är integrerade med ett förstärkt handtag för enkel transport och ett repfäst kapsellock för ökad säkerhet.

StilModellFärgLängdBreddPris (ex moms)
AGAM-DCP1225Blå35.5 "16.25 "2 556 SEK
BGAM-DCP0825Gul34 "10 "2 181 SEK
AMERIC -

Kanal till kanalanslutningar, 5.375 tum längd

Americ kanal till kanal kontakter är idealiska för att ansluta flera sektioner av kanal, när förlängda längder krävs för fläkt eller ventilation nå, för att flytta luft in och ut ur de trånga utrymmena. De har galvaniserad stål- eller aluminiumkonstruktion för att minska oxidationen på de utsatta ytorna och en cirkelformad metallkonstruktion för enkel användning. Välj mellan ett brett utbud av dessa lätta och enkla att förvara kontakter, tillgängliga i 8, 12 och 20 tum utloppsstorlekar.

StilModellByggUtloppsstorlekBreddPris (ex moms)
AGAM-CA12Aluminium12 "12 "827 SEK
AGAM-CG12Galvaniserat stål12 "12 "642 SEK
AGAM-CG08Galvaniserat stål8"8"387 SEK
AGAM-CG20Galvaniserat stål20 "20 "850 SEK
AMERIC -

Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 12 tums kanaldiameter, 1 hk hästkrafter

ModellArtikelPris (ex moms)
VAF3000A-2CN8HZC12 652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?