ALTRONIX Kontrollera transformatorer

Inkluderar olika inomhus- och öppna, smält / icke-smält kapslade styrtransformatorer i olika ingångs- / utgångsspänningar och monteringsstilar. Perfekt för verktygsmaskinkontrollapplikationer

Filter

ALTRONIX -

Transformatorer med öppen ram, 115 grader Celsius, 175VA betyg

Altronix transformatorer med öppen ram ger ström till elektronisk strömförsörjning och utrustning inklusive passerkontroll, säkerhet och övervakningsenheter. De har enfasfunktioner för större effektivitet och reglering och fungerar på temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius. Märkets T2428175C Styrtransformator ger en väg för elektrisk ström att färdas med hjälp av de integrerade gröna jordledningarna och säkerställer ingångsskydd med säkring. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer, tillgängliga i öppna och inomhuskapslingar för inneboende explosionssäkerhet.

StilModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringUtspänningBreddPris (ex moms)
AT28140D3"Öppen3.75 "115 / 220 VACFot28 VAC3.12 "2 348 SEK
BT2428175C4.5 "Inomhus5.62 "115 VACVägg24 / 28 VAC7"4 865 SEK
ALTRONIX -

Transformator med öppen ram, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kapsling

ModellArtikelPris (ex moms)
T2856CAE2ALZ1 921 SEK
ALTRONIX -

Styrtransformator, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 kapsling

ModellArtikelPris (ex moms)
T2428300EAE2ALW7 086 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?