LITTLE GIANT PUMPS Kylvätsketankar

Maskiniska kylvätsketankar/pumpar, med strömstyrkor upp till 5 A, lämpliga för användning med borrpressar, verktygsslipmaskiner, gängmaskiner, kapsågar och svarvar. Finns i tankalternativ av polyeten, stål och målat stål

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Översvämningskylsystem, 120 grader F, 115 V märkeffekt

Little Giant Pumps maskiner för återcirkulerande tanksystem för kylvätska erbjuder en konstant ström av kylvätska till ett arbetsstycke i applikationer som borrpressar, bandsågar, fräsmaskiner, verktygsslipmaskiner, små svarvar och gängmaskiner. Dessa kylvätskor har en skärm och spånsamlare för snabb filtrering av skräp när enheten kör genom systemet. De smörjer och sprider värme ytterligare för att förhindra skador på utrustningen och arbetsstycket. Dessa enheter inkluderar fläktkylda motorer med termiskt överbelastningsskydd, 5 / 10 gallon tankar, plastmunstycke, styrventil, slang och 3-ledarkabel med en gjuten plugg. Välj från ett brett utbud av dessa kylvätskesystem, tillgängliga i 1/6, 1/15, 1/40 och 1/150 HP motorer.

StilModellBreddAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPLängdTypPris (ex moms)
A7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetenbehållare6 095 SEK
B7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetenbehållare7 637 SEK
B7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetenbehållare6 315 SEK
B7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetenbehållare6 293 SEK
A7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltankar16 239 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Maskiner för återcirkulerande tanksystem för kylvätska

StilModellHöjdLängdTypBreddPris (ex moms)
A5600408"11 "Polyetenbehållare15.5 "4 020 SEK
B50500011.375 "10 "Målad ståltank25 "12 622 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Maskinkylvätsketanksystem 1 gallon 115v

ModellArtikelPris (ex moms)
560612AD4BMM4 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?