WESCO Kubbilar

Har en kubdesign för att bära laster upp till 600 lb; utrustad med pneumatiska / polyuretanhjul för enkel förflyttning. Finns i blå, grå, röd, vit och gul färgvarianter för enkel identifiering av material

Filter

WESCO -

Lastbilar av plastlåda

Wesco plastboxar är konstruerade för lagring och transport av bulkmaterial i lager, tillverkningsanläggningar, butiker och bilindustri. Dessa tunga lastbilar har formad polyetenkonstruktion i ett stycke för hög slaghållfasthet och hållbarhet. De har två styva och 2 svängbara polyuretanhjul för förbättrad manövrerbarhet runt arbetsytan. Valda modeller har pneumatiska hjuluppsättningar för föremål som väger upp till 2 kg. Välj bland ett brett utbud av dessa plastboxar, tillgängliga i röda, vita, blå, grå och gula färger på Raptor Supplies.

StilModellFärgLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A272538Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk7 163 SEK
A272514Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 656 SEK
A272504Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK
A272524Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 498 SEK
A272539Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 987 SEK
A272519Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 987 SEK
B272509Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan6 373 SEK
RFQ
A272537Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 527 SEK
A272536Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 796 SEK
A272535Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
C272530Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
C272523Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 023 SEK
C272532Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 748 SEK
C272531Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 796 SEK
C272518Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 912 SEK
C272503Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK
C272533Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 973 SEK
C272508Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 394 SEK
C272513Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan7 610 SEK
C272534Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk8 231 SEK
D272549Red46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 987 SEK
D272546Red35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 884 SEK
D272521Red42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 875 SEK
D272548Red42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 748 SEK
D272526Red46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 350 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?