EAGLE Trottoarkanter

Lämplig för att flytta tunga servicevagnar och bagage till flygplan från servicebilar. Har en upphöjd texturerad yta för att säkerställa högt grepp och halksäker drift och skyddslister i full längd för enkel hantering och bärbarhet. Finns i varianter av lastkapacitet på 750 och 1000 lb.

Filter

EAGLE -

Bromsa ramp

Eagle&-ramper används ofta för att flytta tunga laster över trottoarkanter och trappsteg, samt för att lasta och / lossa lastbilar och dockor. Tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE) för extra styrka och hållbarhet, dessa ramper har en upphöjd yta för utmärkt grepp i alla väderförhållanden och kan hantera och laster upp till 1000 lb. Dessa ramper och har 1-tums sidoskenor utrustade med två rundkantade handtag& för enkel upptagning och en krokskena som kan fästas på dörrvakterna för säker trepunktskontakt. Dessutom finns en flik som enkelt sätts in i hållarna för att förhindra sidorörelse av rampen under användning.

StilModellLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A179427 "1000 Ibs27 "1 894 SEK
B1795CR36 "750 lb.35 "4 170 SEK
EAGLE -

Ramp för flygplanservice - gul

ModellArtikelPris (ex moms)
1791-YAG8ECQ8 857 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?