ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skärbrädor och mattor

Allpax fyrkantiga skärbrädor och mattor används för att skapa exakta och professionella snitt på material, som tyg, papper eller läder. Dessa enheter har självläkande ytor som minskar brott och bladfriktion, vilket förlänger livslängden på knivbladen. De är bäst lämpade för användning på packningar installerade i oljefyllda strömbrytare, krafttransformatorer, kylare och pannor, luftledningar och supertankerångare. Välj från ett brett utbud av dessa skärbrädor och mattor tillgängliga i längderna 6, 18, 24 och 30 tum på Raptor Supplies, en auktoriserad Allpax-distributör.

Filter

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skärbrädor

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "941 SEK
AAX16341 / 2 "24 "-24 "737 SEK
BAX16331 / 2 "18 "-18 "482 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skärbräda, stel bas, 6 tum längd, 6 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX2520AG8XUY220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?