EXTECH Digitala multimetrar

Filter

EXTECH -

Digitala multimetrar

Extech digital multimeter är ett standarddiagnostiskt verktyg som används av tekniker i elektriska och elektroniska applikationer för att mäta elektriska värden som spänning, ström, motstånd, frekvens och kapacitans. Den kommer i ett gummihölster för att skydda mätaren och har en stor LCD-skärm för enkel visning. Extech-multimetrar med inbyggt minne för att hålla data, en inbyggd kontaktfri växelspänningsdetektor och Bluetooth-gränssnitt finns också tillgängliga.

StilModellSäkerhetsgraderingBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddräknarDatahållVisaDuty CyclePris (ex moms)
AMM750W--------4 969 SEK
B381676A--------1 011 SEK
CEX355-NIST--------3 762 SEK
DMN35CATII 600V9V alkaliskNej-4 till 1400 grader F (-20 till 760 grader C)2000JaDisplay-313 SEK
EMN36CATII 600VAAA AlkanlieNej-4 till 1400 grader F (-20 till 760 grader C)4000JaDisplay-585 SEK
FEX350KAT III 600VAANejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärmJa1 384 SEK
GEX330KAT III 600VAAA AlkanlieNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%963 SEK
GEX330-NISTKAT III 600VAAA AlkanlieNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%1 974 SEK
HEX355KAT III 600VAANej-40 grader till 1832 grader F.6000JaBakgrundsbelyst LCD-skärmJa1 847 SEK
IEX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 509 SEK
JEX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNejIngen temp2000NejDisplay-625 SEK
JEX310-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNISTIngen temp2000NejDisplay-1 660 SEK
KEX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%4 383 SEK
KEX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNej-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 172 SEK
LEX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%1 482 SEK
MEX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 319 SEK
LEX503-NISTCAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNISTIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 448 SEK
NEX530Katt IV 600V9V alkaliskNej-22 till 572 grader F (-30 till 300 grader C)40000JaBakgrundsbelyst LCD med stapeldiagram0.1 till 99.9%3 635 SEK
ODM220Katt IV 600VAAANejNej4000NejDisplay-745 SEK
PEX520Katt IV 600V9V alkaliskNej-50 till 1382 grader F (-45 till 750 grader C)6000JaBakgrundsbelyst LCD med stapeldiagram0.1 till 99.9%2 979 SEK
QVT30CAT IV 600V, CAT III 600VAAA Alkanlie----LCD med stapeldiagram-1 371 SEK
EXTECH -

Digital multimeter, 4,000 XNUMX, Bakgrundsbelyst LCD

ModellArtikelPris (ex moms)
EX350-NISTCN2THY3 963 SEK
EXTECH -

Digital multimeter, 600V Max. Spänning, 10A Max. Nuvarande

ModellArtikelPris (ex moms)
EX430ACH6PDM1 425 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?