Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH VT30 Digital multimeter 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa

Finns i lager
Artikel: AC3HLC Modell: VT30Korsreferens: 2TKT6
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
1 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarGenomsnitt
Hörbar kontinuitetJa
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-1%
BatteritypAAA Alkanlie
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
VisaLCD med stapeldiagram
Max. AC-förstärkare1.0mA
Max. AC-volt480
Max. DC-förstärkare1.5mA
Max. DC-volt690
Max. Ohms1 megaohm
Multimeter stilFicka
SäkerhetsgraderingCAT IV 600V, CAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Stapeldiagram (Ja)
    • Specialfunktioner: Test med låg impedans för att kontrollera spökspänningar, (3) Fasrotationstest, Inbyggd ficklampa, Dubbelgjutet hus

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsgraderingBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddräknarDatahållVisaDuty CyclePris
EXTECH EX470 Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNej-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 172 kr
EXTECH EX430-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 509 kr
EXTECH EX470-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%4 383 kr
EXTECH EX503 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%1 482 kr
EXTECH EX505 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 319 kr
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNejIngen temp2000NejDisplay-625SEK
EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa
1 403 kr /enhet