Gängade dubbar med dubbla ändar

Filter

Dubbla gängade dubbar har gängor på båda ändarna av axeln. De används i applikationer där två muttrar krävs för att fästa regeln på en yta, till exempel vid sammanfogning av två delar av...Läs mer

GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M16 X 2 X 95 Mm, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.160.0045AH7VXG1 569 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 70 Mm, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.140.0040AH7VXB1 871 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.120.0050AH7VWP997 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.100.0060AH7VWF1 345 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M10 X 1.5 X 47, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.100.0050AH7VWD1 440 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.080.0040AH7VVQ558 SEK
GRAINGER -

Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 110 Mm, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M21520.240.0080AH7VYP1 872 SEK
1...45

Gängade dubbar med dubbla ändar

Dubbla gängade dubbar eller stänger har gängning i båda ändar och en ogängad del i mitten. De används som vevstakar för att sammanfoga gängade komponenter med olika gängstorlekar inom konstruktion, VVS, metalltillverkning och reparationsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder dubbeländade gängstänger från märken som Grainger och Te-Co. Dubbla gängade dubbar kan också böjas för att fungera som specialiserade fästelement som ankarbultar eller U-bultar.

Vanliga frågor

Vad är användningen av ihåliga gängstänger?

Den ihåliga mitten av dessa stavar tillåter att de kan användas som en ventil, axel eller passage för ledningsanslutningar.

Kan dessa dubbeländade gängade reglar användas på trä?

Ja, skruvgängade reglar eller hängbultar av trä används för att hänga/montera/fästa delar på träkonstruktioner. Trä-till-trä skarvreglar, även kallade pluggskruvar, är lämpliga för att sammanfoga två trästycken.

Kan vi återanvända dubbeländade gängstänger när de tagits bort?

Ja, gängade dubbar med dubbla ändar har hållbara gängor på sina ändar för installation och borttagning flera gånger.

Vilka standarder följer dubbeländade gängstänger?

Dessa dubbeländade gängstänger följer internationella standarder som DIN (German Institute for Standardisation) och ASTM (American Society for Testing and Materials) för att uppfylla materialkvalitetsstandarder och dimensionskrav.

Hur skiljer sig en helgängad dubbelgängad tapp och en delvis gängad från varandra?

En helgängad gängad tapp har gängor längs hela sin längd, medan en delvis gängad har gängor endast i ändarna.

Hur bestämmer man längden på en gängad tapp med dubbla ändar?

Längden på en gängad tapp med dubbla ändar bestäms genom att mäta avståndet mellan två föremål som ansluts och lägga till tillräckligt med längd för att möjliggöra installation av muttrar på båda ändarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?