Dubbelsidiga band

Filter

3M -

Dubbelsidig tejp

3M dubbelhäftande tejp är klara tejp av polyesterfilm med ett super aggressivt, tryckkänsligt akryllim och ett släppfoder av glas. perfekt för att fästa skum på väggpaneler eller golvunderlag på golv. Dessa tejp använder en handterbar polyesterfilm, belagd på båda sidor, för att möjliggöra överlägsen vidhäftning och anpassningsförmåga på både oregelbundna och plana ytor. De erbjuder också utmärkt UV-motstånd och finns i 108 och 221 fot längd alternativ på Raptor Supplies.

StilModellVidhäftningsstyrkaAdhesivLängdMaterialPrestanda Temp.TjocklekBreddPris (ex moms)
A942025 oz / tumHigh Tack akryl108ft.polyesterUpp till 150 grader F.4 mil.2"46 450 SEK
B4658F240 oz / tumAkryl221ft.AkrylskumUpp till 175 grader F.31 mil.3 / 4 "5 516 SEK
POLYKEN -

Dubbelsidig tejp

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A105C25yd.1"187 SEK
B105CNer till 33m48mm400 SEK
TAPECASE -

Dubbelsidig tejp

StilModellBreddFärgLängdMaterialPrestanda Temp.FormaDraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
ATC4851"genomskinlig32ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum32 mil.656 SEK
BTC4851"genomskinlig49ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum16 mil.652 SEK
CFTS-W1 / 2 "White12 "Polyetenskum-20 grader till 212 grader F.rektangel90 pund / tum67 mil.411 SEK
BTC4851 / 2 "genomskinlig49ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum16 mil.334 SEK
ATC4851 / 2 "genomskinlig32ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum32 mil.347 SEK
CFTS-W1 / 4 "White12 "Polyetenskum-20 grader till 212 grader F.rektangel90 pund / tum67 mil.284 SEK
BTC4853 / 4 "genomskinlig49ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum16 mil.497 SEK
ATC4853 / 4 "genomskinlig32ft.Gummiharts32 grader till 105 grader F.Kontinuerlig rulle43 pund / tum32 mil.501 SEK
CFTS-W3 / 4 "White12 "Polyetenskum-20 grader till 212 grader F.rektangel90 pund / tum67 mil.602 SEK
APPROVED VENDOR -

Limningstejp

StilModellBreddPris (ex moms)
A15D6651"502 SEK
A15D6631 / 2 "237 SEK
A15D6641 / 4 "138 SEK
A15D6662"1 092 SEK
A15D6683"1 450 SEK
A15D6673 / 4 "374 SEK
A15D6696"3 100 SEK
FAST CAP -

Laminattejp 50 fot

Laminatbanden från FastCap är konstruerade för limning och borttagning av överskott av material i fordonsindustrin, kantbandning, HVAC-kanaler och allmänna vidhäftningsapplikationer. Dessa tejp har ett dubbelsidigt tryckkänsligt lim för kontinuerlig förstärkning när det fortsätter att härda för att säkerställa en permanent liknande bindning. Välj mellan ett brett utbud av dessa FastCap-laminatband, tillgängliga i bredderna 1, 2 och 6.5 tum Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
ASTAPE.6.5 "X50 '1 913 SEK
BSTAPE.2 "X50 '637 SEK
3M -

Dubbelsidig maskeringstejp, gummilim, 5.00 mil tjock, 50 mm x 33 m, 24 pk

ModellArtikelPris (ex moms)
410MCD2MGJ38 297 SEK
3M -

Tejp, dubbelsidig, genomskinlig, 1 tum x 54 3/4 yd, 8 mil tejp tjock, akryl, paket med 10

ModellArtikelPris (ex moms)
GPT-020CN2TQC4 879 SEK
ZIP UP -

Kanalförslutningstejp, dubbelsidig, längd 60 fot, storlek 2 tum, 24 per fodral

ModellArtikelPris (ex moms)
CT-260CE7ACY240 SEK
Se detaljer
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?