Träpluggar

Filter

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar....Läs mer

APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/8" X 1-1/2" Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB36AC2QUQ205 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 5/8 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB30AC2QUN180 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 70 mm L, 20 mm stiftdiameter, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.200.0070CD2LTD1 276 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 90 mm L, 12 mm stiftdiameter, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.120.0090CD2LTC549 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 30 mm L, 12 mm stiftdiameter, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.120.0030CD2LTA503 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 60 mm L, 8 mm stiftdiameter, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.080.0060CD2LRX397 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 24 mm L, 6 mm stiftdiameter, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.060.0024CD2LRR642 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 3/4 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
25R75DPSOAF2MPL796 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 24 mm L, 10 mm stiftdiameter, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.100.0024CD2LRY631 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 80 mm L, 20 mm stiftdiameter, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.200.0080CD2LTE1 327 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 3/16 X 3/4 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
18R75DPSOAF2MPA730 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 5/8 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB77AC2QVG485 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 3/8" X 1" Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME20AC2RAX132 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 5/16" X 2" Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB99AC2QVX155 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 5/16" x 7/8" Längd PK50

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB94AC2QVV548 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 5/8 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB92AC2QVT354 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/4" X 3" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB89AC2QVP67 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/4" X 2" Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB85AC2QVN180 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/4" X 1-3/4" Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB84AC2QVM205 SEK
EAZYPOWER -

Tappstift, 3/8 tum nominell diameter, 9.5 mm stiftdia.

ModellArtikelPris (ex moms)
39410CG6MWE59 SEK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/4" x 3-1/2" Längd Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
2MB90AC2QVQ428 SEK
Se detaljer
123...6

Träpluggar

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar. Raptor Supplies erbjuder dessa stift från märken som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. och Micro Plastics. Stiftstift och axlar används för flyg-, bil-, el-, verktygs- och matristillämpningar, prototyper och militära tillämpningar. Dessa stift kan användas som en axel / pivot / gångjärn i komponenter för att hantera frekvent insättning och borttagning utan förvrängning.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan presspassning och glidpassning?

  • Ett hål som är något mindre än stiftdiametern är avsett att användas med presspassade pluggstift, som har en något överdimensionerad tolerans. Å andra sidan glider glidstiften lätt i hålet för att begränsa rörelsen utan att använda någon extra utrustning.
  • Presspassade pluggstift bör installeras med en arborpress. Använd aldrig en hammare, eftersom det kan riskera att skada stiftet och göra att det går sönder. Slip fit pluggstift är enkla och flexibla att installera för hand.

Vad ska jag göra om en pluggstift fastnar under installation eller borttagning?

Om en pluggstift fastnar, kan applicering av ett penetrerande smörjmedel eller värme på det omgivande området hjälpa till att lossa det. För att förhindra skador på matchningskomponenten, överanvänd inte drivrutinen.

Kan pluggstift tas bort om det behövs?

Ja, pluggstift kan tas bort med hjälp av verktyg som drivstansar eller avdragare som är utformade för detta ändamål. Dra ut pluggstifteni synnerhet är designade för enkel utdragning genom att skruva in en bult eller stång.

Hur bestämmer jag rätt storlek på pluggstiften att använda?

Tänk på faktorer som applikationskraven, materialen som ska sammanfogas och önskad passform (som spelrum, interferens eller övergångspassning).

Vad är skillnaden mellan presspassning och glidpassningsstift?

Presspassa pluggstiften sätts in i förborrade hål med en tät interferenspassning för en exakt inriktning och för att förhindra relativ rörelse mellan komponenter. De installeras vanligtvis genom att trycka eller hamra. Däremot passar släppassade pluggstift i förborrade hål med en lösare tolerans och möjliggör enklare insättning och borttagning för hand.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?