Träpluggar

Filter

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar....Läs mer

APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/2" X 2-1/4" Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME45AC2RBP135 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 3/4 Length, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME43AC2RBM97 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 7/16 "x 3" Längd PK10

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME35AC2RBH603 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 7/16" x 1-1/2" Längd PK10

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME32AC2RBG398 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 7/16" x 1-1/4" Längd PK10

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME31AC2RBF416 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 3/8 "x 4" Längd PK5

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME29AC2RBD699 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 7/16" X 1" Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME30AC2RBE-
RFQ
1...56

Träpluggar

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar. Raptor Supplies erbjuder dessa stift från märken som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. and Micro Plastics. Dowel pins and shafts are used for aerospace, automotive, electrical, tool & die, prototyping and military applications. These pins can be used as a shaft / pivot / hinge in components to handle frequent insertion & removal without any distortion.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan presspassning och glidpassning?

  • Ett hål som är något mindre än stiftdiametern är avsett att användas med presspassade pluggstift, som har en något överdimensionerad tolerans. Å andra sidan glider glidstiften lätt i hålet för att begränsa rörelsen utan att använda någon extra utrustning.
  • Presspassade pluggstift bör installeras med en arborpress. Använd aldrig en hammare, eftersom det kan riskera att skada stiftet och göra att det går sönder. Slip fit pluggstift är enkla och flexibla att installera för hand.

What should I do if a dowel pin becomes stuck during installation or removal?

If a dowel pin becomes stuck, applying a penetrating lubricant or heat to the surrounding area can help loosen it. To prevent mating component damage, do not overuse the driver.

Can dowel pins be removed if needed?

Yes, dowel pins can be removed using tools such as drift punches or puller tools designed for that purpose. Pull out dowel pins, in particular, are designed for easy extraction by screwing in a bolt or rod.

How do I determine the correct size of dowel pins to use?

Consider factors like the application requirements, the materials being joined, and the desired fit (such as clearance, interference or transition fit).

What is the difference between press fit and slip fit dowel pins?

Press fit dowel pins are inserted into pre-drilled holes with a tight interference fit for a precise alignment and to prevent relative movement between components. They are usually installed by pressing or hammering. In contrast, slip fit dowel pins fit into pre-drilled holes with a looser tolerance and allow easier hand insertion & removal.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?