Träpluggar

Filter

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar....Läs mer

APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/2" X 4" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME50AC2RBR142 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 2 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
31R200DPSOAF2MPW1 500 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/2" X 1-1/2" Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME42AC2RBL123 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/2 X 1 Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME40AC2RBJ130 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/16 "x 1" Längd PK100

ModellArtikelPris (ex moms)
2MA95AC2QTQ750 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MA92AC2QTP959 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/16 X 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MA90AC2QTN439 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 1/16 X 1/4 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2MA86AC2QTM135 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard Rostfritt Stål M1 X 5Mm L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1TU59AB3JLB161 SEK
GRAINGER -

Dowel Pin, Steel, Plain, 20Mm Pin Dia., 60Mm Length, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.200.0060CH6QBP950 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 32 mm L, 8 mm stiftdiameter, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.080.0032CD2LRW499 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 50 mm L, 5 mm stiftdiameter, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.050.0050CD2LRQ763 SEK
GRAINGER -

Stålstift, slät finish, 6 mm L, 2.5 mm stiftdiameter, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M39080.025.0006CD2LRJ309 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 3/4 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
12R75DPSOAF2MPE592 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 5/8 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
12R62DPSOAF2MPD593 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Stål 3/8" X 3" Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME27AC2RBC135 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 3/8" x 1-3/4" Längd PK25

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME23AC2RBA535 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 3/8" X 1-1/4" Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME21AC2RAY112 SEK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 5/16" x 2-1/2" Längd PK25

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME11AC2RAT526 SEK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 5/16 "x 3" Längd PK25

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME13AC2RAU681 SEK
Se detaljer
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Standard 3/8" X 2-1/4" Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2ME25AC2RBB-
RFQ
1...456

Träpluggar

Stiftstift är även kända som låsstift / raka stift. De är bearbetade till specifika toleranser, vilket gör dem idealiska för att lokalisera, sammanfoga eller rikta in komponenter för att absorbera sidospänningar. Raptor Supplies erbjuder dessa stift från märken som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. och Micro Plastics. Stiftstift och axlar används för flyg-, bil-, el-, verktygs- och matristillämpningar, prototyper och militära tillämpningar. Dessa stift kan användas som en axel / pivot / gångjärn i komponenter för att hantera frekvent insättning och borttagning utan förvrängning.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan presspassning och glidpassning?

  • Ett hål som är något mindre än stiftdiametern är avsett att användas med presspassade pluggstift, som har en något överdimensionerad tolerans. Å andra sidan glider glidstiften lätt i hålet för att begränsa rörelsen utan att använda någon extra utrustning.
  • Presspassade pluggstift bör installeras med en arborpress. Använd aldrig en hammare, eftersom det kan riskera att skada stiftet och göra att det går sönder. Slip fit pluggstift är enkla och flexibla att installera för hand.

Vad ska jag göra om en pluggstift fastnar under installation eller borttagning?

Om en pluggstift fastnar, kan applicering av ett penetrerande smörjmedel eller värme på det omgivande området hjälpa till att lossa det. För att förhindra skador på matchningskomponenten, överanvänd inte drivrutinen.

Kan pluggstift tas bort om det behövs?

Ja, pluggstift kan tas bort med hjälp av verktyg som drivstansar eller avdragare som är utformade för detta ändamål. Dra ut pluggstifteni synnerhet är designade för enkel utdragning genom att skruva in en bult eller stång.

Hur bestämmer jag rätt storlek på pluggstiften att använda?

Tänk på faktorer som applikationskraven, materialen som ska sammanfogas och önskad passform (som spelrum, interferens eller övergångspassning).

Vad är skillnaden mellan presspassning och glidpassningsstift?

Presspassa pluggstiften sätts in i förborrade hål med en tät interferenspassning för en exakt inriktning och för att förhindra relativ rörelse mellan komponenter. De installeras vanligtvis genom att trycka eller hamra. Däremot passar släppassade pluggstift i förborrade hål med en lösare tolerans och möjliggör enklare insättning och borttagning för hand.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?