Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ME45 Dowel Pin Standard 1/2 X 2-1/4 Längd, 10PK | AC2RBP

APPROVED VENDOR 2ME45 Dowel Pin Standard 1/2" X 2-1/4" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC2RBP Modell: 2ME45
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.5001 till 0.5003 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)51,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 2 "
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)25,500 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME45 Dowel Pin Standard 1/2" X 2-1/4" Längd, 10PK
215SEK /packa