MORSE DRUM Trumvaggar och tippbilar

Morse-trumman inkluderar trumvaggor, upenders och tippspakar med en maximal kapacitet på 700 lb. De flyttar och lutar trummorna och matar ut innehållet inuti dem. Dessa trumvaggor har en rullningsmekanism för mindre ansträngande trumlyft och har en helsvetsad ram.

Filter

Morse Drum-vaggor håller säkert och transporterar fat horisontellt, medan tipparna är designade för att lyfta och luta fat för att underlätta hällning eller tömning av innehållet.
MORSE DRUM -

Trumma Upenders

Morsetrummor är lämpliga för att lyfta kantade trummor från nedlagd till upprätt läge. Dessa trumlyftare har långa handtag för att ge maximal hävstång vid lyft. Utvalda modeller har gnistbeständig konstruktion för att möjliggöra användning i miljöer som är utsatta för brandfarliga gaser och vätskor.

StilModellGnistbeständigPris (ex moms)
A32Nej1 192 SEK
A32MJa3 716 SEK
MORSE DRUM -

Tippspak för 40 & 40-30 trumvagga

ModellArtikelPris (ex moms)
31AF6EFE1 149 SEK

Funktioner

  • Morse trumma upender har långa handtag för optimal hävstång för att lyfta kantade trummor från nedlagda till upprätt läge.
  • Varumärket trumvaggor har fyra hjul för enkel förflyttning över lagret.

Arbetsmekanism

Morse trumvaggor

  • Placera trumvaggan på en plan och stabil yta.
  • Se till att vaggan är korrekt inriktad med trumman.
  • Placera försiktigt trumman på vaggans stödarmar.
  • Fäst alla låsmekanismer eller remmar säkert, om sådana finns.
  • Kontrollera att trumman är stabil och inte riskerar att rulla eller växla.
  • Tryck eller dra i trumvaggan med hjälp av de bifogade handtagen eller handtagen.
  • När du rör dig, behåll alltid kontrollen och undvik plötsliga rörelser.
  • Se till att vägarna är fria och avlägsna alla hinder före transport.

Morse Drum Tippers

  • Placera tippvagnen på ett plant och stabilt underlag.
  • Se till att trumman är säkert placerad på tippplattformen.
  • Aktivera lyftmekanismen enligt tillverkarens instruktioner.
  • Höj trumman till önskad höjd för hällning eller tömning.
  • Aktivera lutningsmekanismen för att gradvis luta trumman.
  • Kontrollera hällhastigheten och vinkeln för att förhindra spill eller stänk.
  • Övervaka trummans rörelser och justera efter behov under hällning.
  • När trumman är tom eller färdig, sätt tillbaka den till upprätt läge.
  • Sänk trumman tillbaka till marken med hjälp av lyftmekanismen.
  • Fäst alla låsmekanismer eller remmar säkert, om sådana finns.

Vanliga frågor

Kan trumvaggor användas för att lagra trummor?

Trumvaggor är främst designade för säker transport och tillfällig placering av trummor. För långtidsförvaring rekommenderas att använda trumförvaringsställ som ger extra stabilitet och skydd.

Hur säkerställer jag korrekt balans och stabilitet när jag använder Morse Drum tippar?

För att säkerställa balans och stabilitet, centrera alltid trumman inom grip- eller stödmekanismerna.

Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag använder trumhanteringsutrustning?

Använd rätt personlig skyddsutrustning, säkra faten innan du lyfter eller flyttar dem och undvik att överbelasta utrustningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?