Trumlyftare

Filter

Fatlyftare är utformade för att lyfta och transportera tunga fat som innehåller kemikalier eller andra vätskor. Dessa maskiner används inom tillverkning, lagring och kemisk bearbetning...Läs mer

VESTIL -

Nära Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Kapacitet, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
NVD-40AG7WMK4 593 SEK
VESTIL -

Low-profile Hydraulic Drum Truck, 600 Lb. Capacity

ModellArtikelPris (ex moms)
LPDTAG7VXR17 593 SEK
VESTIL -

Drum Transporter Scale, 1500 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
DCR-SCALEAG7QKA32 192 SEK
WESCO -

SS Universal trumlyftare, öppna eller slutna trummor, kapacitet på 1000 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
240063AG7HGX24 525 SEK
WESCO -

Vertikal trumlyftare, 1000 lbs kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
240036AG7HGT3 497 SEK
APPROVED VENDOR -

Ekonomisk trumlyftkapacitet 700 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
12R542AA4KJV1 566 SEK
DAYTON -

Ergonomisk trumhanterare 1000 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
29PH15AB8VUL34 862 SEK
ULTRATECH -

Gallerlyftare, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
9234CM8ART8 991 SEK
Se detaljer
ULTRATECH -

Drum Lifter, 1000 lbs. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
0409CM8APD2 530 SEK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trumlyftare och rotator, rem, 78 tum höjd, 43 x 30 x 78 tum storlek, 800 lbs kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
F88565C7CJ6TTK117 749 SEK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trumhanterare roterande lock på 800 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
8565AF4GXC120 628 SEK
RFQ
LIFTOMATIC -

Kran- och hissmonterad trumhantering, 5 fat, 5000 lbs. Kapacitet, 60 x 60 x 47 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
BHDLCL6WAH-
RFQ
1...34

Trumlyftare

Utrustning för hantering av fat som tunnlyftare används för att flytta runt fat i olika storlekar utan att det medför någon fysisk belastning för användaren. Den mest grundläggande typen i denna produktkategori är kran-/hiss-/överliggande trumlyftare, som används tillsammans med kranar, för att lyfta och transportera tunga fat genom att ta tag i den övre kanten. De bärbara trumlyftarna eller gaffeltruckarna kan enkelt spännas fast på den bärbara lastbilen utan att ta tag i fälgarna. Dessa gaffeltruckar har automatiska hydrauliska kontroller för att minimera trötthet vid lastning/lossning.

  • Säkerhetstips för hantering av trummor: Tunga trummor bör hanteras med lämplig utrustning för hantering av trummor, som trumlyftare under kroken, trumbilar eller gaffeltruckar.
  • Förhållanden som ojämna eller hala golv och begränsade utrymmen kan innebära större risker. Plast- och fiberfat bör hanteras med största försiktighet i sådana situationer.
  • Man bör vara extremt försiktig när man använder en gaffeltruck. Bladen på gaffeltrucken kan lätt tränga igenom trumman och kan orsaka spill.

du använder

Fatlyftare används i stor utsträckning för hantering av stål-, plast- och fiberfat inom livsmedels- och förpackningsindustrin, återvinning, materialhantering, marin, kemisk och läkemedelsindustri.

Funktioner

  • Morse trumma kranlyftare är avsedda för att transportera trumman i upprätt läge.
  • De har en inbyggd platta som stöder trumman och lastbindare för att säkra trumman på plats.
  • Dessa trumlyftare är integrerade med gaffelfickor och gaffelfäste för att fästas med en monorail, kran eller kedjeblock för att flytta trummorna.
  • Deras kraftiga stål/rostfria konstruktion skyddar trumlyftaren mot väderpåverkan.

Justrite trumlyftare har en tångliknande design för att lyfta tunga trummor genom att helt enkelt ta tag i trumklockan. Dessa robusta lyftare motstår oavsiktlig öppning/böjning under tung belastning.

  • Bärbara trumlyftare är lämpliga för applikationer som kräver att användaren lyfter och roterar trumman för att säkert fördela den i behållare.
  • De har en kompakt bas för ett litet fotavtryck och manövrerbarhet i trånga utrymmen med en snäv svängradie.
  • Dessa trumlyftare kan enkelt rymma stål-, plast- och fiberfat och rotera dem upp till 360 grader.
  • Vissa modeller inkluderar även en inbyggd vågindikator för att väga trummans vikt med noggrannhet medan materialet matas ut.

Trumstaplare från Dayton & Vestil är designade för att lyfta och stapla tunga fat i kommersiella lager. Den hydrauliska lyftmekanismen hos dessa lyftare förhindrar dem från att tappa balansen (även i mitten av transporten) och underlättar utmattningsfri trumstapling i miljöer med tung arbetsbelastning.

Valley Craft trumlastare har trehjulsdesign med ett bakmonterat svängbart hjul för maximal manövrerbarhet i trånga utrymmen. Dessa trumlastare är ytterligare integrerade med en broms för att förhindra oönskad rörelse.

Arbetsmekanism

Trumlyftarna är lätta och säkra att använda i motsats till traditionell lyftutrustning. Dessa lyftare används i samband med traverser och en kedja för att hålla och lyfta trumman med hjälp av fälgen. Trummans riktningsflexibilitet beror på kranens rörelse och kan enkelt flyttas / flyttas / lossas genom att låsa upp trumlyftarens låsmekanism. Om kravet är att lyfta & transportera fat med eller utan den övre kanten är bärbara fatlyftare ett idealiskt val. Dessa hydrauliska trumlyftare har svängbara hjul för att minska friktionsförlusterna på fabriksgolv. De kan också luta/rotera trumman, vilket gör att det inre innehållet kan flyta lätt.

Standarder och godkännanden

Trumlyftarna som tillhandahålls av Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft och Wesco uppfyller OSHAs industristandarder för användarsäkerhet.

Vanliga frågor

Kan trumlyftare användas för både horisontell och vertikal orientering?

Vissa trumlyftare kan användas i både horisontell och vertikal orientering. Dessa lyftare kallas också "dubbelriktade" trumlyftare med en sväng- eller gångjärnsmekanism som gör att de enkelt kan omvandla orienteringen från horisontell till vertikal och vice versa, vilket möjliggör stor mångsidighet i olika lyft- och transportapplikationer.

Finns det manuella eller elektriska trumlyftare?

Ja, andra manuella och elektriska trumlyftare finns tillgängliga för olika industriella tillämpningar. Manuella trumlyftare manövreras med hjälp av en vev eller spak för att lyfta och transportera trummor. Å andra sidan drivs elektriska trumlyftare av en elmotor och manövreras av en kontrollpanel eller fjärrkontroll. De lyfter och transporterar trummor med minimal fysisk ansträngning, vilket gör dem mer ergonomiska för kontinuerlig användning.

Behöver jag någon speciell utbildning för att använda en trumlyftare?

    Det rekommenderas att operatörer får ordentlig utbildning innan de använder en trumlyftare. Korrekt utbildning bör täcka följande ämnen:
    • Säkerhet: Operatörer bör göras medvetna om de potentiella farorna som är förknippade med trumlyftare, såsom fall eller kemikaliespill.
    • Driftsprocedurer: Användare bör känna till de korrekta procedurerna för manövrering av trumlyftare. Detta inkluderar grunder som hur man fäster och tar bort lyftaren från trumman, hur man transporterar trumman på rätt sätt och hur man säkert säkrar trumman på plats.
    • Viktgränser: Förare måste känna till viktgränserna för trumlyftaren för att förhindra eventuella missöden.
    • Användning av PPT-kit: Användare bör känna till lämplig personlig skyddsutrustning när man använder lyftaren, inklusive hattar, skyddsglasögon och stövlar med ståltå.
    • Inspektion och underhåll: Användare måste vara bekanta med inspektions- och underhållsprocedurer. Detta inkluderar kontroll av slitage, smörjning / eftersmörjning av rörliga delar och felsökningsproblem.

Vilka säkerhetsfunktioner är viktiga i en trumlyftarrotator?

Säkerhetsfunktioner inkluderar låsmekanismer för att säkra fat under rotation, lastkapacitetsindikatorer och nödstoppsknappar för att säkerställa säker fathantering.

Hur manövrerar man en hydraulisk trumlyftare?

För att manövrera en hydraulisk trumlyftare, pumpa det hydrauliska handtaget för att höja trumman och en utlösningsventil används för att sänka den säkert.

Vilka är fördelarna med att använda ståltrumslyftare framför andra material?

Ståltrumslyftare erbjuder hållbarhet, motståndskraft mot korrosion och förmågan att hantera tunga stålfat, vilket gör dem idealiska för tuffa industriella miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?