A B Kroppsmaterial: Melamin , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: K5 , Diameter: 13 / 16 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 50kA vid 600 VAC , Längd: 5" , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Typ: Icke-förnybar , Spänningsvärde: 600 VAC
Klass K5: Serie NOS, melamin
Bussmann Class K5 säkringar skyddar belysning, värme och andra kretsar från snabba förändringar i elektrisk ström. De är utformade för att bryta överströmmar vid normala driftströmmar och måttliga felströmmar. Dessa säkringar i NOS-serien har en melaminkropp för att skydda de yttre komponenterna.