DWYER INSTRUMENTS Kanaltryckomkopplare

Dwyer Instruments kanaltrycksomkopplare används för att ge elektrisk återkoppling vid en specifik differenstryckspunkt och har dubbla justeringsknappar för att växla trycket direkt, vilket eliminerar det ytterligare behovet av en manometer. De är utrustade med ett silikonmembran för positiv tätning och PA 6.6-konstruktion som ger styrka och styvhet, samt slag-, värme- och kemikaliebeständighet. Dessa enheter är idealiska för användning med luft och andra icke-brännbara gaser i HVAC-system och finns i inställningar för tryckjustering från 20 Pa till 5000 Pa på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

StilModellPris (ex moms)
AADPS-08-2-N474 SEK
AADPS-04-2-N474 SEK
AADPS-06-2-N474 SEK
AADPS-03-2-N474 SEK
AADPS-05-2-N477 SEK
AADPS-07-2-N488 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Differentialtryckbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
DPA-7033-153-61CP3YDP26 856 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?