Dwyer ADPS-seriens justerbara differentialtrycksomkopplare är luftflödessäkrande omkopplare för allmänna ändamål utformade för HVAC och byggnadsautomationstillämpningar. ADPS-serien kan användas för att känna av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck. Silikonmembranet och kalibreringsfjädern är inrymda i ett robust plasthölje med ett avtagbart hölje som skyddar inställningsratten och snäppverkansbrytarens terminaler. Elektriska anslutningar görs genom en 7/8 i diameter öppning i locket som accepterar en 1/2 i ledningsanslutning. Luftprovtagningsanslutningar accepterar 1/4 i ID-slang.
Funktioner:
- Denna Dwyer differentialtrycksbrytare har en SPDT-omkopplare som består av en ingångs- och två utgångar.
- Dess dubbelskaliga justeringsratt hjälper till att ändra växlingstrycket och eliminerar behovet av en tryckmätare.
- Denna robusta strömbrytare kan monteras vertikalt med en tryckanslutning som pekar nedåt för maximal säkerhet.
- Den har en PA 6.6-kropp för låg fuktabsorption och ett kiselmembran för kemikaliebeständighet.
- Denna Dwyer-tryckomkopplare kan hantera maximal temperatur och tryck på 185 grader F respektive 40 i wc (10 kPa).
Kompatibla tillbehör:
- Dwyer Statiskt tryck Tips: Den är designad för användning med mätare, kontroller och tryckbrytare för att övervaka statiskt tryckfall över kylslingor, utloppstryck och fläktingångar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är differentialtryck?
A. Differenstryck definieras som skillnaden i tryck mellan två givna punkter. Det kan mätas genom att använda differentialtryckssensorer för att detektera ökning/minskning av tryck inuti ett system.
F. Vad står PA för?
A. PA 6.6 är en typ av polyamid som ger hög slaghållfasthet, styvhet, låg densitet och hög termisk stabilitet.
F. Vad är en NEMA 13-kapsling?
A. NEMA 13 kapsling skyddar mot oavsiktlig kontakt med farliga eller känsliga delar och inträngande av cirkulerande främmande ämnen, såsom damm, smuts eller stänk/droppande vatten. Den motstår även inträngning av icke-frätande olja och kylvätska.
F. Vilken betydelse har den dränerbara bladtypen?
A. Den dränerbara bladtypen förhindrar vatten från att samlas, vilket säkerställer effektiv regnvattenhantering och förhindrar potentiella skador orsakade av vatteninfiltration.