Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Differenstryckbrytare, CE & RoHS-godkänd | AD7PJL 4FTP3

DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Differenstryckbrytare, CE & RoHS-godkänd

Finns i lager
Artikel: AD7PJL Modell: ADPS-06-2-NKorsreferens: 4FTP3
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckbrytare
KapslingsklassificeringNEMA 13
Max. Arbetstryck40" wc
MonteringsorienteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd-4 grader. till 185 grader. F
Tryckinställningsområde2 till 10 "WC
Lagringstemperatur Räckvidd-40 grader. till 185 grader. F
Byt typSPDT
Rör inuti Dia.1 / 4 "
TypDifferentiell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

Dwyer ADPS-seriens justerbara differentialtrycksomkopplare är luftflödessäkrande omkopplare för allmänna ändamål utformade för HVAC och byggnadsautomationstillämpningar. ADPS-serien kan användas för att känna av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck. Silikonmembranet och kalibreringsfjädern är inrymda i ett robust plasthölje med ett avtagbart hölje som skyddar inställningsratten och snäppverkansbrytarens terminaler. Elektriska anslutningar görs genom en 7/8 i diameter öppning i locket som accepterar en 1/2 i ledningsanslutning. Luftprovtagningsanslutningar accepterar 1/4 i ID-slang.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Differenstryckbrytare, M20-anslutning | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N526SEK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N Differenstryckbrytare, storlek 0.12 till 1.6 tum | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N499SEK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Differenstryckbrytare, kompakt | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-N527SEK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Differenstryckbrytare, NEMA 13 kapsling, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N437SEK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Differenstrycksbrytare, 4 till 10 tum Wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-N444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Differenstryckbrytare, CE & RoHS-godkänd
469SEK /enhet