GOULDS WATER TECHNOLOGY Avloppspumpar

Nedsänkbara pumpar som används i septiska system av högtyp, tömning av tvätt och borttagning av sump eller gråvatten för att pumpa fastinnehållande vatten. Erbjuds i spänningsvärden upp till 230 V och en maximal motorhastighet på 3450 rpm

Filter

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Dränkbara avloppspumpar

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris (ex moms)
AWE0511H1114.511.75 "858570564518 577 SEK
AWE0511HH3014.511.75 "62182564516 857 SEK
AWE0712H451011.75 "962610786822 581 SEK
AWE0311M5910.711.5 "0453220913 059 SEK
AWE0311L5910.711.75 "87453220913 469 SEK
AWE1512HH7715.711.75 "977063544623 519 SEK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Avloppsutkastarpump, 1/2, 110V AC, ingen strömbrytare medföljer, 2 tum Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
WW0511CP6PTC10 562 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?