GOULDS VATTENTEKNIK WE0712H nedsänkbar avloppspump 3 / 4hk 10a | AC2XHG 2NVC3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0712H nedsänkbar avloppspump 3 / 4hk 10a

Finns i lager
Artikel: AC2XHG Modell: WE0712HKorsreferens: 2NVC3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps10
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter11.75 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head94
GPM för vatten @ 100 ft. av Head45
GPM för vatten @ 15 ft. av Head89
GPM för vatten @ 20 ft. av Head83
GPM för vatten @ 25 ft. av Head77
GPM för vatten @ 30 ft. av Head68
GPM för vatten @ 40 ft. av Head45
GPM för vatten @ 5 ft. av Head96
GPM för vatten @ 50 ft. av Head26
GPM för vatten @ 60 ft. av Head10
GPM för vatten @ 70 ft. av Head78
GPM för vatten @ 80 ft. av Head68
GPM för vatten @ 90 ft. av Head58
Höjd16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/4
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud67 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Mekanisk tätningRostfritt stål / kiselkarbid / Buna-N
Motorvarvtal3450
motortypOljefylld kondensatorstart
DriftstypManuell
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningRostfritt stål, Buna-N, kiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.5125
Fartygets höjd (cm)54.36
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 125 ft of Head (10)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK WE0311L Avloppspump 1/3 hk 115v fas 1 | AC2XGR 2NUZ4 WE0311L5910.711.75 "87453220913 469 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WE0311M nedsänkbar avloppspump 1 / 3hk 10.7a | AC2XGU 2NUZ6 WE0311M5910.711.5 "-453220912 438 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WE0511H nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 14.5a | AC2XGW 2NUZ8 WE0511H1114.511.75 "858570564517 369 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WE0511HH nedsänkbar avloppspump 1 / 2hk 14.5a | AC2XHE 2NVC1 WE0511HH3014.511.75 "62182564515 138 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WE1512HH nedsänkbar avloppspump 1-1 / 2hk 15.7a | AC2XHJ 2NVC5 WE1512HH7715.711.75 "977063544621 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0712H nedsänkbar avloppspump 3 / 4hk 10a
20 968 kr /enhet