AMERIC Elektriska trånga fläktar och fläktar

Bärbara ventilatorer med begränsat utrymme idealiska för miljöer utan explosion med större luftutbyte. Har upp till 5 hk motorer för att ge en maximal hastighet på 3495 rpm och ett inbyggt handtag för bättre bärbarhet. Erbjuder en maximal flödeshastighet på 9968 cfm och tillgänglig i spänningsvärden på 115, 230 och 440 V.

Filter

AMERIC -

Elektriska begränsade rymdventilatorer, fläktar och fläktar

Amerikanska fläktar och fläktar för slutna utrymmen genererar kontinuerligt negativt och positivt luftflöde och ger överlägsen ventilation i trånga utrymmen som brunnar och avlopp. De har en robust, pålitlig polyetenkonstruktion för att hålla arbetarna bekväma och säkra i extrema arbetsmiljöer och är utrustade med termiskt skyddade, helt slutna motorer som är idealiska för långvariga tjänster. Vidare producerar dessa UL-listade axialblåsare stora luftvolymer vid låga tryck och har design med dubbla väggar för att skydda interna mekanismer och luftflöde. De staplas enkelt för att spara utrymme i förvarings- och arbetsutrymmen och har inbyggda handtag för portabilitet. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i blå och klargula färger för förbättrad synlighet.

StilModellBreddAmpsFärgKanal Dia.HöjdHPLängdSpänningPris (ex moms)
AGVAF1500A12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 957 SEK
BGVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC10 682 SEK
BGVAF3000A14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC10 160 SEK
CGVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC60 168 SEK
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
AGVAF8000B-36.5440 VAC56 364 SEK
AGVAF8000A-313230 VAC48 961 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?