AMERIC GVAF3000A Fläkt med begränsat utrymme, polyeten, 115VAC, 12 tums kanaldiameter | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A fläkt med begränsat utrymme, polyeten, 115VAC, 12 tums kanaldiameter

Finns i lager
Artikel: AB6MFB Modell: GVAF3000AKorsreferens: 21YC19

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps8.0/5.7
Fläkt / fläkthastighet3300/2800 varv / min
FärgBlå
Kanal Dia.12 "
Höjd21 "
HP1
Längd17 "
Materialpolyeten
Maximalt flöde i fri luft2796 cfm
TypAxial
Spänning115 VAC
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.965
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Americ GVAF3000A begränsad rymdfläkt konstruerad i enlighet med UL, C-UL & OSHA standarder för att cirkulera luft och avlägsna ångor; passar lätt i små utrymmen
    • Levererar både positivt och negativt luftflöde upp till 2796 cfm vid extrema inställningar
    • Integrerad med termiskt skyddad, helt sluten motor som klassas för mer än 100 timmars kontinuerlig drift
    • Skal med dubbla väggar skyddar interna mekanismer

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsFärgKanal Dia.HöjdHPLängdSpänningPris
AMERIC GVAF1500A begränsat utrymme fläkt Axiell 1/4 hk 8 tum 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 957 kr
AMERIC GVAF3000B begränsad rymdfläkt Axial 1 HP 12 tum 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC10 682 kr
AMERIC GVAF8000A begränsat utrymme fläkt Axiell 5 HP 20 tum 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC60 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERIC GVAF3000A fläkt med begränsat utrymme, polyeten, 115VAC, 12 tums kanaldiameter
10 160 kr /enhet