AMERIC GVAF1500A begränsat utrymme fläkt Axiell 1/4 hk 8 tum 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A Fläkt med begränsat utrymme axiell 1/4 hk 8 tum 115vac

Finns i lager
Artikel: AB6MEZ Modell: GVAF1500AKorsreferens: 21YC17 / 21YC18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps2.5
Fläkt / fläkthastighet3000 rpm
FärgGul
Kanal Dia.8"
Höjd18.5 "
HP1/4
Längd18.5 "
Materialpolyeten
Maximalt flöde i fri luft877 cfm
TypAxial
Spänning115 VAC
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0125
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsFärgKanal Dia.HöjdHPLängdSpänningPris
AMERIC GVAF3000A Fläkt med begränsat utrymme, polyeten, 115VAC, 12 tums kanaldiameter | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC11 343 kr
AMERIC GVAF3000B begränsad rymdfläkt Axial 1 HP 12 tum 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC11 792 kr
AMERIC GVAF8000A begränsat utrymme fläkt Axiell 5 HP 20 tum 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC65 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERIC GVAF1500A Fläkt med begränsat utrymme axiell 1/4 hk 8 tum 115vac
10 714 kr /enhet