MILWAUKEE Elektriska borrar

Har en kraftfull motor för optimal hastighet och vridmoment. Idealisk för metall-/träborrning och fästapplikationer. Utrustad med en avtryckare med variabel hastighet för snabba hastighetsjusteringar, en kraftig nyckellös chuck för starkt grepp och minskad slirning och ett växelhus i helmetall för förbättrad hållbarhet.

Filter

MILWAUKEE -

Elektrisk borr

StilModellAmpsChuckstorlekIngen belastning RPMByt typVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A1660-67.01 / 2 "450Vändbar utlösare12.25 "11.4 lb.5 137 SEK
B0240-208.03 / 8 "0 till 2800Vändbar utlösare med variabel hastighet10.25 "4.2 lb.1 583 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?