WARN Elektriska vinschar

Motoriserade dragmaskiner för att flytta tunga laster eller bogsera fordon med mindre ansträngning än manuella vinschar; används i konstruktion, rörmontering, järnarbete, utrustning / anläggningsunderhåll, bilverkstäder, garage och maskinverkstäder

Filter

WARN -

Elektriska vinschar

StilModellFulllastförstärkareMotor HPTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A101025159A1.1 hk13 3 / 16 "13 3 / 16 "4 482 SEK
RFQ
B101035192A1.2 hk13.35 "13.35 "5 284 SEK
RFQ
WARN -

Elektriska vinschar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A101045ATV / UTV elektrisk vinsch6 317 SEK
B101155ATV / UTV elektrisk vinsch11 845 SEK
C101140ATV / UTV elektrisk vinsch11 450 SEK
D101240ATV / UTV elektrisk vinsch11 055 SEK
E101150ATV / UTV elektrisk vinsch13 424 SEK
F101030ATV / UTV elektrisk vinsch6 909 SEK
G101135ATV / UTV elektrisk vinsch7 896 SEK
H101145ATV / UTV elektrisk vinsch9 871 SEK
I101040ATV / UTV elektrisk vinsch7 896 SEK
J885000Bärbar elektrisk vinsch4 348 SEK
K101575Vinsch4 343 SEK
K101570Vinsch3 553 SEK
WARN -

Dra elektriska vinschar

WARN elektriska vinschar används för att flytta tunga laster eller bogsera fordon med mindre ansträngning än manuella vinschar. Dessa enheter har en låg profildesign och en kontrollbox för ett brett utbud av monteringsalternativ. De kan dra laster horisontellt eller lyfta och sänka dem vertikalt. Dessa vinschar är integrerade med en 3-stegs planetväxel för pålitlig drift och en exklusiv bromsdesign för överlägsen kontroll under vinschning. De har en höghastighetsmotor som ger snabb linjehastighet och stark dragkraft. Dessa enheter finns i höjder från 6 till 11 tum.

StilModellRepmaterialFulllastförstärkareVäxelförhållandeSpänningsvärdeVäxeltypMotor HPTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AZEON 8 -SSyntetisk413162:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "20 612 SEK
BZEON 10 - SSyntetisk409216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "22 079 SEK
C28500Wire460156:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "16 702 SEK
D26502Wire435216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-4/58"18 "14 744 SEK
E68801Wire507315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "36 633 SEK
F2000DCWire83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "2 084 SEK
G4000DCWire297154:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning1-9/107"16 "6 449 SEK
HZEON 8Wire413162:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "17 575 SEK
IZEON 10Wire409216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "18 283 SEK
JZEON 12Wire438216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "18 637 SEK
K47801Wire460315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/510.25 "28.25 "32 907 SEK
L17801Wire440261:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/511 "24.375 "29 181 SEK
M93000Wire20.9216:1115 / 230 VAC3-stegs planetarisk utrustning2/38"25.75 "21 109 SEK
N80010Wire6.5261:1115 VACDifferentiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "5 154 SEK
WARN -

Bärbar elektrisk vinsch Hp 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
885005AE8KLF7 655 SEK
WARN -

Atv/Utv elektrisk vinsch, 12VDC, 1.1 hk, 3-stegs planetväxel

ModellArtikelPris (ex moms)
101020CH6HMG5 922 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?