DWYER INSTRUMENTS Miljömätare

Dwyer Instruments miljömätare används för att mäta luftfuktighet, lufthastighet, temperatur, luftflöde, ljud och ljus. Dessa multifunktionella mätare kan mäta 3 eller fler variabler samtidigt med en svarstid på 500 msek och har en stor 4-siffrig LCD-skärm med två linjer med bakgrundsbelysning för visuell identifiering av både aktuella och genomsnittliga avläsningar. Satsen innehåller ett 9 V batteri för strömkälla, stativ för att ställa in instrumentet på plats, gummistövel för att klara tuffa miljöförhållanden och en bärväska för att skydda det inre innehållet. Välj från ett brett utbud av dessa digitala multifunktionella miljömätare i EMMA-serien med temperaturer och ljudnivåer från 14 till 140 grader F respektive 30 till 120 dB(A) på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

DWYER INSTRUMENTS -

Miljömätare, 14 Deg to 140 Deg F

ModellArtikelPris (ex moms)
EMMAAH8GLN15 141 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?