Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT EMMA miljömätare, 14 till 140 grader F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS EMMA miljömätare, 14 Deg to 140 Deg F

Finns i lager
Artikel: AH8GLN Modell: EMMAKorsreferens: 38RW99

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiljömätare
Lufthastighetsnoggrannhet-/+ 3 %
BatteritypAlkalisk
Batterivolt9V
CFM-intervall0 till 999900 CFM
Typ av bildskärmLCD med dubbla linjer
Flödeshastighetsområde96 till 5913 FPM
Luftfuktighet-/+ 3 %
Belysning0 till 50000 lux
Belysningsnoggrannhet-/+ 5 %
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Respons tid500 msek.
Ljud nivå30 till 130 dB
Temp. Noggrannhet-/+ 2.7 grader F
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader. F
Temp. Upplösning0.1 grader F/ Deg. C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ljusnivå: 50,000 Lux
    • Ljusnivånoggrannhet: +/- 5%

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS EMMA miljömätare, 14 Deg to 140 Deg F
15 141 kr /enhet