FABORY Ögonbultar

Filter

FABORY -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishArtikelMaterialTotal längdShank Dia.Pris (ex moms)
AL16180.080.00508 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--13 355 SEK
BL16180.080.00808 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 747 SEK
CM16180.080.00908 mm18 mmutan axelOavslutatÖgonbultStål90 mmM81 253 SEK
DL16180.080.01208 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--11 911 SEK
EL16180.080.01408 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 255 SEK
FL16180.100.007010 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 335 SEK
GL16180.100.006010 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 821 SEK
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 429 SEK
IL16180.160.020016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 753 SEK
JL16180.160.008016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 595 SEK
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--6 362 SEK
LL16180.160.016016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 958 SEK
ML16180.160.006016 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 136 SEK
LL16180.200.016018 mm40.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 193 SEK
NL51940.080.000120 mm36.0 mmmed axelEnkelÖgonbultRostfritt stål49.0 mm8 mm10 723 SEK
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--14 416 SEK
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 530 SEK
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 244 SEK
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 538 SEK
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 895 SEK
LL16180.300.018028 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 351 SEK
TL16010.120.000130 mm54.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål74.5 mm12 mm3 225 SEK
TL16010.200.000140 mm72.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål102.0 mm20 mm3 502 SEK
UL16000.240.000150 mm90.0 mmLyft med axelEnkelÖgonbultStål126.0 mm24 mm3 863 SEK
UM16000.240.000150.0mm90.0mmLyft med axelEnkelLyftande ögonbultStål126mm24.0mm1 527 SEK
FABORY -

Lyftande ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelShank Dia.Tråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AL16100.060.000120 mm36 mmLyftande ögonbult-M6 x 1900 XNUMX (N)26 955 SEK
RFQ
AL16100.080.000120 mm36 mmLyftande ögonbult-M8 x 1.251400 XNUMX (N)10 120 SEK
RFQ
BL16000.060.000120 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM6 x 1900 XNUMX (N)4 772 SEK
BL16000.080.000120 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM8 x 1.251400 XNUMX (N)4 818 SEK
BL16000.100.000125 mm45.0 mmÖgonbult25 mmM10 x 1.52300 XNUMX (N)4 783 SEK
AL16100.100.000125 mm45 mmLyftande ögonbult-M10 x 1.52300 XNUMX (N)9 760 SEK
RFQ
CL16000.140.000130 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM14 x 25000 XNUMX (N)10 269 SEK
AL16100.120.000130 mm54 mmLyftande ögonbult-M12 x 1.753400 XNUMX (N)9 357 SEK
RFQ
BL16000.120.000130 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM12 x 1.753400 XNUMX (N)5 406 SEK
AL16100.160.000135 mm63 mmLyftande ögonbult-M16 x 27000 XNUMX (N)9 646 SEK
RFQ
DL16000.160.000135 mm63.0 mmÖgonbult35 mmM16 x 27000 XNUMX (N)3 771 SEK
AL16100.220.000140 mm72 mmLyftande ögonbult-M22x2.515,000 XNUMX (N)3 689 SEK
AL16100.200.000140 mm72 mmLyftande ögonbult-M20 x 2.512,000 XNUMX (N)10 835 SEK
RFQ
DL16000.220.000140 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM22x2.515,000 XNUMX (N)3 995 SEK
DL16000.200.000140 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM20 x 2.512,000 XNUMX (N)4 039 SEK
AL16100.240.000150 mm90 mmLyftande ögonbult-M24 x 318,000 XNUMX (N)3 378 SEK
DL16000.270.000150 mm90.0 mmÖgonbult50 mmM27x325,000 XNUMX (N)6 697 SEK
AL16100.300.000160 mm108 mmLyftande ögonbult-M30x3.532,000 XNUMX (N)7 526 SEK
DL16000.300.000160 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM30x3.532,000 XNUMX (N)3 889 SEK
EL16000.330.000160 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM33x3.542,000 XNUMX (N)7 603 SEK
FL16000.360.000170 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM36x446,000 XNUMX (N)3 662 SEK
FL16000.390.000170 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM39x460,000 XNUMX (N)5 099 SEK
AL16100.360.000170 mm126 mmLyftande ögonbult-M36x446,000 XNUMX (N)5 552 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?