FABORY Lyftande ögonbultar


Filter
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelShank Dia.Tråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmLyftande ögonbult-M6 x 1900 XNUMX (N)26 955 SEK
RFQ
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmLyftande ögonbult-M8 x 1.251400 XNUMX (N)10 120 SEK
RFQ
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM6 x 1900 XNUMX (N)4 772 SEK
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmÖgonbult20 mmM8 x 1.251400 XNUMX (N)4 818 SEK
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmÖgonbult25 mmM10 x 1.52300 XNUMX (N)4 783 SEK
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmLyftande ögonbult-M10 x 1.52300 XNUMX (N)9 760 SEK
RFQ
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM14 x 25000 XNUMX (N)10 269 SEK
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmLyftande ögonbult-M12 x 1.753400 XNUMX (N)9 357 SEK
RFQ
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmÖgonbult30 mmM12 x 1.753400 XNUMX (N)5 406 SEK
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmLyftande ögonbult-M16 x 27000 XNUMX (N)9 646 SEK
RFQ
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmÖgonbult35 mmM16 x 27000 XNUMX (N)3 771 SEK
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmLyftande ögonbult-M22x2.515,000 XNUMX (N)3 689 SEK
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmLyftande ögonbult-M20 x 2.512,000 XNUMX (N)10 835 SEK
RFQ
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM22x2.515,000 XNUMX (N)3 995 SEK
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmÖgonbult40 mmM20 x 2.512,000 XNUMX (N)4 039 SEK
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmLyftande ögonbult-M24 x 318,000 XNUMX (N)3 378 SEK
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmÖgonbult50 mmM27x325,000 XNUMX (N)6 697 SEK
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmLyftande ögonbult-M30x3.532,000 XNUMX (N)7 526 SEK
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM30x3.532,000 XNUMX (N)3 889 SEK
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmÖgonbult65 mmM33x3.542,000 XNUMX (N)7 603 SEK
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM36x446,000 XNUMX (N)3 662 SEK
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmÖgonbult75 mmM39x460,000 XNUMX (N)5 099 SEK
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmLyftande ögonbult-M36x446,000 XNUMX (N)5 552 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?