PENTEK Filterpatroner

Används som förfiltreringsenheter i de flesta vattenbehandlingssystem och pannor för att avlägsna sediment, klorsmak och lukt. Finns i olika filtermedier, filternätstorlekar och flöden

Filter

PENTEK -

Veckade filterpatroner

StilModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdInuti Dia.mikronUtanför Dia.Pris (ex moms)
A255492-75Cellulosa Polyester15 GPM9.75 "1"504.5 "305 SEK
B255496-75Cellulosa Polyester20 gpm20 "1"504.5 "561 SEK
C155017-75polyester12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "167 SEK
D155101-75polyester25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "382 SEK
PENTEK -

Vattenfilterpatroner

Pentek vattenfilterpatroner är utformade för att effektivt avlägsna sand, silt och andra föroreningar från vatten. Dessa patroner har en veckad design som maximerar smutshållfastheten i kraftigt förorenade system. De kan ta bort föroreningar i storlekar upp till 50 mikron och finns i cellulosapolyester, kolblock och polypropylenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdMax. Temp.mikronUtanför Dia.Pris (ex moms)
A155305-75Cellulosa35 gpm20 "145 grader F204.5 "334 SEK
B255483-75Cellulosa Polyester5 gpm9.75 "125 grader F202.875 "114 SEK
C255495-75Cellulosa Polyester20 gpm20 "125 grader F204.5 "557 SEK
D155053-75polyester25 gpm9.75 "125 grader F504.5 "284 SEK
PENTEK -

Filterpatroner

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A155141-75821 SEK 1
BSF500-9.8BC444DB-751 341 SEK 1
BSF10-9.8BC444DB-752 755 SEK 1
C255493-75715 SEK 1
D255677-75682 SEK 1
ESF120-20BC444DB-753 359 SEK 1
ESF20-20BC444DB-755 007 SEK 1
FSF500-30BC444DB-754 624 SEK 1
G155634-75164 SEK 1
BSF120-9.8BC444DB-751 490 SEK 1
H155416-75257 SEK 1
I155770-75397 SEK 1
FSF40-30BC444DB-754 184 SEK 1
BSF75-9.8BC444DB-751 572 SEK 1
ESF700-20BC444DB-754 624 SEK 1
FSF120-30BC444DB-755 741 SEK 1
J155360-75523 SEK 1
ESF150-20BC444DB-752 713 SEK 1
K255681-75247 SEK 1
L155169-75267 SEK 1
M255490-75294 SEK 1
N255671-75220 SEK 1
BSF840-9.8BC444DB-751 334 SEK 1
O555225-75147 SEK 1
P155548-75656 SEK 1
PENTEK -

Smältblåsta filterpatroner

StilModellFlödeshastighetHöjdPris (ex moms)
A555441-755.00 GPM10 "89 SEK
B455894-7510.00 gpm20 "154 SEK
B555442-7510.00 gpm20 "151 SEK
PENTEK -

Kolfilterpatron

StilModellfiltermediaFlödeshastighetInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.mikronMinskarPris (ex moms)
AC232X10TA-75Kolblock1 gpm1"15 psi180 grader F10Bly, cysta, klorsmak och lukt271 SEK
B255416-75Granulerat aktivt kol0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 grader F1Kloramin smak och lukt393 SEK
C155155-75Granulerat aktivt kol1 gpm3 / 4 "-125 grader F20Klorsmak och lukt, MTBE och några VOC185 SEK
PENTEK -

Filterpatron, 4-1/2 tums diameter, 9-7/8 tums höjd, 10.00 Gpm Flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
155357-75CD3KAW276 SEK
PENTEK -

Termiskt bunden filterpatron, 2-3/8 tums diameter, 2 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
155749-75CD3KAG91 SEK
PENTEK -

Snurrat bondad patron 2 Gpm 5 Mic

ModellArtikelPris (ex moms)
155030-43AC9DBC84 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?