PARKER Filter / regulatorer

Partikelfilter / regulatorer erbjuder exakt tryckkontroll och hög fuktavlägsnande effektivitet. Har en design i ett stycke för att minska installationsutrymmet och rörledningarna genom att integrera två enheter i en. Utrustad med en fingertoppsspärrkontroll för noggrann justering av oljedropphastigheten

Filter

Parkers filter/regulatorer är kombinationsenheter som tar bort föroreningar från tryckluften och reglerar lufttrycket. De används i industri- och tillverkningsapplikationer där ren och reglerad tryckluft krävs för pneumatiska verktyg, maskiner och annan utrustning.
StilModellPris (ex moms)
APB548G02DHCSS7 467 SEK
RFQ
APB558G02DHCSS8 446 SEK
RFQ
PARKER -

Filter / regulator

Parker 6E -serie filter- / regulatorenheter kombinerar ett luftfilter och en regulator och tar bort luftburna partiklar från tryckluft, vilket ger kontrollerat och konsekvent luftflödestryck. Dessa kombinationsenheter med filterregulator har en formgjuten zinkkropp med högpresterande filetfilter för slagtålighet och upphängande föroreningar upp till 5 mikron. De är utformade med separator- och skärmfack för att effektivt separera fukt från tryckluft och reglera fluktuationer i interna tryck upp till 250 psi, och därigenom bibehålla ett jämnt och stabilt flöde. Välj bland ett brett utbud av dessa filter- / regulatorenheter i skålstorlekar på 4.4 och 7.2 oz Raptor Supplies.

StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A06E34B18AC4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT3 422 SEK
A07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT4 091 SEK
A07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT4 091 SEK
PARKER -

Filterregulatorer i serien PB11 / PB12

Parker PB11 / PB12-seriens filterregulatorer är utformade för att filtrera bort partiklar, ta bort hög fukthalt och möjliggöra noggrann tryckreglering. Den kompakta designen gör dem idealiska för installation i trånga utrymmen, medan det stora membranet till ventilförhållandet ger exakt reglering och utmärkt flödeskapacitet. Dessa enheter är gjorda av 316 rostfritt stål för hållbarhet. Ventilerna har en balanserad tallrik för att minska strömmen som krävs för att driva solenoiden och levererar en snabb respons med finjusteringskänslighet. Det 5-mikroniga polyetenfilterelementet säkerställer att partiklar avlägsnas och kan enkelt bytas ut när det är igensatt. Dessa enheter har en skål i rostfritt stål med skålskydd för förvaring av föroreningar och fluorkolförsegling för att förhindra läckage.

StilModellPris (ex moms)
APB11G04DJCSS19 166 SEK
RFQ
APB12G04DJCSS19 835 SEK
RFQ
PARKER -

P32E -serien globala modulära halvprecisionsfilterregulatorer

Parker P32E-seriens globala modulära semi-precisionsfilterregulatorer är designade för att filtrera bort partiklar, ta bort fukt och ge exakt tryckreglering. Den kompakta designen gör dem idealiska för trånga utrymmen. Dessa ventiler har en balanserad tallrik för att minska strömmen som krävs för att driva solenoiden och ger ett snabbt svar med finjusteringskänslighet. Det sintrade polyetenet, 5-mikron filterelement säkerställer borttagning av partiklar och kan enkelt bytas ut när det är igensatt. De har en polyskål med skålskydd för att lagra föroreningar och nitriltätning för att förhindra läckage. Välj från ett brett utbud av filterregulatorer, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums portstorlekar.

StilModellPris (ex moms)
AP32EB14EGMPNGP2 844 SEK
RFQ
AP32EB14ESAPNJP3 599 SEK
RFQ
AP32EB14ESAPNNP3 327 SEK
RFQ
AP32EB14ESMPNNP2 620 SEK
RFQ
AP32EB13EGMPNNP2 572 SEK
RFQ
AP32EB12EGAPNGP3 551 SEK
RFQ
AP32EB12ESAPNNP3 327 SEK
RFQ
AP32EB13EGAPNNP3 279 SEK
RFQ
AP32EB13EGMPNGP2 844 SEK
RFQ
AP32EB13ESMPNNP2 620 SEK
RFQ
AP32EB14EGAPNGP3 551 SEK
RFQ
AP32EB12EGAPNNP3 279 SEK
RFQ
AP32EB12ESMPNNP2 620 SEK
RFQ
AP32EB13ESAPNNP3 327 SEK
RFQ
AP32EB14EGAPNNP3 279 SEK
RFQ
AP32EB14EGMPNNP2 572 SEK
RFQ

Funktioner

  • Parkers filter/regulatorer har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosiva vätskor.
  • Deras höga ytförhållande mellan membran och ventil möjliggör exakt reglering.
  • Parker P32E-seriens filterregulatorer har en positiv bajonettspärr för korrekt och säker montering.

Arbetsmekanism

  • Den komprimerade luften kommer in i filter-/regulatorhuset och passerar genom filterelementet, som tar bort föroreningar från luftströmmen.
  • Efter att ha passerat genom filterelementet, rör sig den komprimerade luften genom regulatordelen av dessa Parkers pneumatiska filterregulatorer.
  • Regulatorn minskar trycket på tryckluften till en specifik nivå (ställs in genom att justera regulatorns kontrollratt).
  • Den filtrerade och reglerade tryckluften levereras sedan till nedströmssystemet genom en utloppsport.

Vanliga frågor

Vad är filtreringsgraden för PARKER-filter/regulatorer?

Parker erbjuder filter/regulatorer med en filtreringsklass så låg som 5 mikron.

Hur underhåller man Parkers filter/regulatorer?

Underhållsuppgifter inkluderar att inspektera och byta ut filterelementet, kontrollera och justera tryckregulatorn och se till att eventuella avlopp eller andra funktioner fungerar korrekt.

Hur väljer man rätt Parker-filter/regulator?

När du väljer en Parker-filterregulator, överväg faktorer som maximalt flöde, driftstryckintervall och filtreringsklassificering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?