GEMS SENSORS Flödesgivare

Utformad för att mäta vattenhastigheten medan man bestämmer sedimenttransporten för en ström eller beräknar utsläppsvärdet för en ström. Ha ett maximalt sprängtryck på 2500 psi och finns i flödeshastigheter från 0.026 till 6.6 gpm

Filter

GEMS SENSORS -

Flödesgivare

StilModellLängdNoggrannhetSprängtryckMax. ViskositetArbetstryckDriftstemp. RäckviddVättade materialBreddPris (ex moms)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 till 70 SSU350 PSI-4 grader F till 212 grader F.Nylon, PTFE / grafit5 / 8 "2 422 SEK
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 till 81 SSU200 psi-4 till 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 422 SEK
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 till 81 SSU200 psi-4 till 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 580 SEK
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 648 SEK
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 977 SEK
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 746 SEK
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 790 SEK
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 821 SEK
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 004 SEK
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 606 SEK
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "3 115 SEK
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 744 SEK
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 till 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "2 909 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?