SHURTAPE Folieband

Designad för maskering, sömning, tätning och värmeskydd av känsliga delar. Har ett aluminiumunderlag belagt med tryckkänsligt akryllim för att sprida värme-, kemikalie- och fuktbeständighet och anpassningsförmåga till böjda ytor. Finns i silverfärg

Filter

SHURTAPE -

Folietape

Shurtape UL-listade / tryckta aluminiumfolieband är idealiska för tätning av fogar, anslutningar och sömmar på styva glasfiberkanaler och flexibla luftkanaler. Dessa folieband är enkla att använda och ger förbättrad stabilitet, även under extrema temperaturvariationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa tejp som finns i alternativen 48 mm, 72 mm, 2.5 tum och 3 tum.
För rörinstallationer under och över marken erbjuder vi också Shurtape rörtätningsband som ger ytterligare skydd mot bakterie- och svamptillväxt.

StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddDiameterLängdMaterialPrestanda Temp.Pris (ex moms)
AAF 984--------391 SEK
BSF 686--------1 131 SEK
CAF 975CT4 mil.64 oz / tumAkryl72mm5.25 "Ner till 46mDödmjuk aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.419 SEK
DAF 975CT4 mil.64 oz / tumAkryl48mm5.25 "Ner till 46mDödmjuk aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.295 SEK
EAF 1006.8 mil.70 oz / tumAkryl2.5 "2.5 "60yd.aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.568 SEK
FSF 68517 mil.255 oz / tumButylgummi3"3"100ft.Aluminiumfolie, målbar-20 grader till 200 grader F.1 079 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?