WESCO Fällbara handbilar

Fällbar design för att spara utrymme under lagring eller transport av lastbilar. Har en nosplatta för extra stöd för lasten och en vertikal ram för att förhindra att last faller när lastbilar tar fart. Tillverkad av stål / aluminium för att klara upp till 1000 lb och finns i 12 till 26.5 tum bredder

Filter

WESCO -

Lätta vikbara lastbilar

Bärbara handbilar från Wesco används för transport och förflyttning av laster upp till 550 kg. Dessa handbilar har aluminiumkonstruktion och kan vikas för att vara bärbara eller för att spara plats. De är utrustade med elastiska remmar för att säkra laster och gummihjul som inte är märkta för enkel manövrerbarhet.

StilModellHantera höjdLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A22064624 till 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 492 SEK
B22064929.5 till 42 "275 lb.Stål42 "19 "19 "2 404 SEK
C22061729.5 till 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 283 SEK
D22065034 till 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "5 472 SEK
WESCO -

Stålkollaps-a-lastbilar, polyolefinhjul, 200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210218AG7KCG2 487 SEK
WESCO -

Aluminium Mini Cobra Cabriolet Handtruck, 8" pneumatisk hjul, 500 pund kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
220615AG7HYL11 696 SEK
WESCO -

Stål lutning och vikbar gaffelhandbil, moldongummi, 1000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210479AG7HQB5 575 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?