WESCO Lätta vikbara lastbilar


Wescos lättviktsfällbara lastbilar är designade för att transportera och flytta laster upp till 550 lb i små förvaringsutrymmen och bilkoffertar.

Filter
Antal hjul: 2 , Hjulmaterial: Gummi
StilModellHantera höjdLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
220646
24 till 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 492 SEK
B
220649
29.5 till 42 "275 lb.Stål42 "19 "19 "2 404 SEK
C
220617
29.5 till 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 283 SEK
D
220650
34 till 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "5 472 SEK

Lätta vikbara lastbilar

Bärbara handbilar från Wesco används för transport och förflyttning av laster upp till 550 kg. Dessa handbilar har aluminiumkonstruktion och kan vikas för att vara bärbara eller för att spara plats. De är utrustade med elastiska remmar för att säkra laster och gummihjul som inte är märkta för enkel manövrerbarhet.

Funktioner

  • Wescos lättviktsfällbara lastbilar har aluminium- eller stålkonstruktion för låg vikt respektive strukturell styvhet.
  • De kan fällas ihop för att möjliggöra enkel portabilitet och platsbesparande förvaring.
  • Dessa enheter är utrustade med inbyggda elastiska remmar för att fästa last och icke-märkande gummihjul för enkel manövrerbarhet.
  • Utvalda modeller (inklusive 220650 lastbilar) kommer med 8-tums pneumatiska hjul för smidig rörlighet.

Vanliga frågor

Vilka är de olika modellerna som ingår i Wescos lättviktskatalog för fällbara lastbilar?

  • Mega Mover Folding Truck - 220650
  • Maxi Mover hopfällbar lastbil - 220649
  • SuperLite hopfällbar lastbil - 220617
  • Mini Mover Folding Truck - 220646

Vilka är fördelarna med SuperLite hopfällbara handtruckar?

Wesco SuperLite hopfällbara handtruckar har alla fördelar med en fullstor handtruck när den är utdragen. I likhet med alla handtruckar har dessa enheter ett långt handtag som låter lasten vila mot ryggen och hjälper till att manövrera den genom trånga utrymmen.

Kan Wesco 220649 maxi mover hopfällbar lastbil användas i trappor?

Det fungerar bäst på plana ytor och klarar bara några få stötar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?