WESCO 210479 Stållutning och fällbar gaffeltruck, moldongummi, 1000 kg kapacitet | AG7HQB TFT

WESCO 210479 Stål tiltbar och fällbar gaffelhandtruck, Moldon gummi, 1000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HQB Modell: 210479Korsreferens: TFT

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutande gaffelhandbil
FärgGrön
Gaffelfickstorlek4 "x 12"
Hantera typDubbel handtag
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Totala höjden55 "
Total längd24.25 "
Total bredd25.5 "
lutaFotpedal
Typ2-hjul
HjulmaterialMoldon gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.575
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)64.77

Produktinformation:

Wesco 210479 tippbar och fällbar gaffeltruck är idealisk för att enkelt transportera tunga laster. Den är lämplig för materialhanteringsapplikationer.

Funktioner:

  • Wesco 210479 tiltbar handtruck kommer med gångjärnsförsedda gafflar som glider under lasten för att minimera behovet av lagringsutrymme och tillåter tilt-och-låsning.
  • Denna enhet är utrustad med en fotpedal för att luta och underlätta övergång.
  • De två gafflarna mäter 4 tum (B) x 12 tum (D) och har en 10-tums inre spännvidd för lastning och lossning.
  • Denna enhet levereras med två 10-tums gjutna gummihjul för enkel manövrering och två handtag för dubbelhandskontroll.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och har hjulskydd för att förhindra att laster skaver direkt mot enheten.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna handtruck?

A. Wesco 210479 handtruck har en maximal lastkapacitet på 1000 lb.

F. Vad är stackhöjden på denna handtruck?

S. Användare kan stapla denna handtruck med laster upp till 49 tum.

F. Hur väljer jag en handtruck?

A.

  • Tänk på storleken på nosplattan.
  • Välj lämplig ramhöjd.
  • Kontrollera lastkapaciteten.
  • Analysera om lastbilen är standard eller trappklättring.
  • Kontrollera lastbilens konstruktionsmaterial för att säkerställa styvhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 210479 Stål tiltbar och fällbar gaffelhandtruck, Moldon gummi, 1000 pund kapacitet
5 575 kr /enhet