Gaffeltruck och redskapstillbehör

Filter

Gaffeltruckar används i olika industrier för förflyttning av tunga material och utrustning. De är utrustade med en uppsättning gafflar som enkelt kan lyfta och flytta pallar, backar och annat...Läs mer

VESTIL -

Lastbilssäte, höftskydd

ModellArtikelPris (ex moms)
LTS-HRAG8CXE986 SEK
VESTIL -

Palldumperhållare, 2000 Lb. Kapacitet, 52 tums gafflar

ModellArtikelPris (ex moms)
PAL-D/RAG7WRZ11 680 SEK
SWEEPEX -

Adapterplatta, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
75105CU4XXA3 363 SEK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Lockout-system för utrustning, plast, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
70-1187CR4KMR688 SEK
GRAINGER -

ForkLift säkerhetsbälte Orange

ModellArtikelPris (ex moms)
16TA30026EAH9BUR710 SEK
VESTIL -

Lastbilsstol, säkerhetsbälte

ModellArtikelPris (ex moms)
LTS-FTSBAG8CXD1 352 SEK
VESTIL -

Fabriksinstallerade svetsade lyftöglor i stål, 3 tum x 6 tum x 8 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
LUGAG7VYT6 272 SEK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Propanventil, plast, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
70-1104CR4KTL918 SEK
VESTIL -

Gaffeltruck, 400 Lb. Kapacitet, 6 x 18-1/2 x 14 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FORK-PCE3DJV7 651 SEK
Se detaljer
1...34

Gaffeltruck och redskapstillbehör

Gaffeltruckar används med gaffelfästen för lastning / lossning / transport av last från 300 till 6600 lb. Raptor Supplies erbjuder gaffeltruckar och gaffeltillbehör från märken som B & P Manufacturing, Genie, Grainger, Justrit, Valley Craft och Vestil. Gaffeltruckfästanordningar som rams och bommar gör det möjligt för användare att flytta spolar, mattor och rör. Vi erbjuder gaffeltruckförlängningar för att ge utökad räckvidd. Vestil SPB-serien gaffeltruckmonterade snöplogblad används för att ta bort is och snö från utomhusytor och har löpfjädrar för att skydda skadorna. De finns i bredden 72 och 84 tum.

Vanliga frågor

Kan jag justera vinkeln på snöbladet under plogning?

Vestil snöblad erbjuder enkel vinkling och backgrade-kapacitet som möjliggör enkel justering i olika riktningar och optimal prestanda i olika vinklar.

Hur underhåller man snöplogbladet?

  • Innan du använder bladet, se till att det inte finns några sprickor eller andra skador.
  • Efter användning, rengör bladet och använd en rostskyddsmedel (om det behövs).
  • Håll också koll på bladet för eventuella skevheter eller böjningar efter varje användning.

Är Justrite pallställ korrosionsbeständiga?

Justrite pallställ har utvändig pulverlackering som skyddar ställningen från korrosion och den strukturerade finishen på pallen ger en halkfri yta.

Vad är syftet med ett stötfångarskydd i pallgafflar?

Varje cylinder vilar mot en exklusiv stötfångarskyddskant som greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och stativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?