REELCRAFT Slangupprullare, 5005 -serien, fjäderfäste


Filter
Typ av enhet: Vårens återkomst , Avsluta: Pulverlackat , Husmaterial: Stål , Rulleinlopp: 3/8 "(F) NPT
StilModellArtikelSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckPris (ex moms)
A
A5835 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 557 SEK
RFQ
B
B5435 OHP
Slangvinda---0.58 "1/4 "NPT (F)--11 156 SEK
RFQ
C
A5825 OLPSMR
Slangvinda---0.781 "1/2 "NPT (F)--7 958 SEK
RFQ
D
A5806 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 762 SEK
RFQ
E
5435 XNUMX OHP
Slangvinda---0.58 "1/4 "NPT (F)--10 650 SEK
RFQ
E
B5850 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--8 579 SEK
RFQ
C
5650 OLPSMR
Slangvinda---0.6 "1/2 "NPT (F)--8 518 SEK
RFQ
A
A5850 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 688 SEK
A
5650 OLP
Slangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--6 000 SEK
RFQ
F
5605 OLP1
Slangvinda-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi6 713 SEK
G
5650 OLP1
SlangvindaPVCPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande300 psi7 251 SEK
B
A5835 OMP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--9 967 SEK
RFQ
H
5650 OLPSMR 1
SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi8 076 SEK
E
B5835 OMP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--10 811 SEK
RFQ
D
5605 OLP
Slangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 225 SEK
C
A5850 OLPSMR
Slangvinda---0.781 "1/2 "NPT (F)--10 788 SEK
RFQ
D
A5805 OMP
Slangvinda---0.82 "3/8 "NPT (F)--7 590 SEK
RFQ
D
A5805 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 509 SEK
RFQ
E
B5835 OLP
Slangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--8 050 SEK
RFQ
H
A5850 OLPSMR 1
SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi7 303 SEK
I
A5850 OLP-RH
Spring Retur SlangrulleGummiPermanent smordMedium Duty--Låsa300 psi11 108 SEK

Slangupprullare, 5005 -serien, fjäderfäste

Reelcraft 5005-seriens slangupprullare är monterade på tak, väggar, golv eller lastbilar för att hålla, lagra och skydda luft-, vatten- och kemikalieslangar från skador och används i kemisk industri, bil- och flottservicecenter och byggarbetsplatser. De har en pulverlackerad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, strukturell styrka och hållbarhet. Dessa rullar är integrerade med fjäderreturmekanism för indragning av dragna slangar. De har fullt flöde, stressfri sviveldesign med högkvalitativ tätning & lager och slangar, infällda i basen för att eliminera stress på sviveln och säkerställa lång livslängd. Välj från ett brett utbud av dessa slangupprullare för att hålla slangar med invändiga diametrar på 1/4, 3/8 och 1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?