Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LTS-FTSB Lastbilssäte, säkerhetsbälte | AG8CXD

VESTIL LTS-FTSB Lastbilssäte, säkerhetsbälte

Finns i lager
Artikel: AG8CXD Modell: LTS-FTSB

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbälte
Spännemontering ingårJa
FärgSvart
Sele MaterialNylon
Höjd7 / 8 "
Längd13 7 / 10 "
Mäta enheterVARJE
Förspännare typMekanisk
Säkerhetsbälte Max. Längd60 "
Säkerhetsbältes positionUniversell
Typ av säkerhetsbälteHöftbälte
Bredd6 1 / 16 "
Arbetar medLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)15.4
HS-kod8431200000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LTS-FTSB Lastbilssäte, säkerhetsbälte
1 352 kr /enhet