E JAMES & CO Slang för bränsle och smörjmedel

Flexibla, självsläckande bränsle- och smörjmedel PVC-slangar lämpliga för applikationer i gräsmatta- och trädgårdsutrustning, poleringsutrustning, små motorbränsleledningar och smörjledningar. Tål svullnad och härdning och tål ett maximalt tryck på 62 psi

Filter

StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "913 SEK
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 407 SEK
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "1 194 SEK
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 728 SEK
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 958 SEK
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "3 087 SEK
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "4 452 SEK
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "5 896 SEK
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "694 SEK
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "3 644 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?