E JAMES & CO 1512-500750-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 3/4 tum Od | AC3DXH 2RUY8

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-rör Bränsle och smörjmedel 3/4 tum Od

Finns i lager
Artikel: AC3DXH Modell: 1512-500750-100Korsreferens: 2RUY8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius3"
FärgTransparent Gul
HårdhetStrand A: 65
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck40 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-15 till 165F
Draghållfasthet1900 psi
TypBränsle och smörjmedel
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 3/16 tum Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "694SEK
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 1/4 tum Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "913SEK
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 5/16 tum Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "1 194 kr
E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 3/8 tum Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 407 kr
E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 7/16 tum Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 728 kr
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 1/2 tum Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 958 kr
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc slangbränsle och smörjmedel 5/8 tum Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "3 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-rör Bränsle och smörjmedel 3/4 tum Od
4 452 kr /enhet