DAYTON Likströmsförsörjning, Typ: Switching


Filter
Case Material: Plastfodral , Djup: 4.02 " , Höjd: 3.54 " , Hz: 47 till 63 , Inspänning: 90 till 264 VAC , IP-betyg: 20 , Montering: DIN-skena , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 60 grader C. , Stil: Linjär
StilModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
A
33NT15
12 VDC15W0.9 "1 047 SEK
B
33NT16
12 VDC30W0.9 "1 257 SEK
C
33NT17
12 VDC50W1.26 "1 413 SEK
D
33NT18
24 VDC15W0.9 "989 SEK
D
33NT19
24 VDC30W0.9 "1 213 SEK
E
33NT20
24 VDC50W1.26 "1 464 SEK
F
33NT21
48 VDC50W1.26 "1 413 SEK

Likströmsförsörjning, Typ: Switching

Daytons likströmsaggregat ger kontinuerlig likström till utrustning och maskiner på platser där växelström inte är tillgänglig. De har smal bredd som sparar plats på en DIN-skena. Välj från ett brett utbud av dessa DC-strömförsörjningar, tillgängliga med 12, 24 och 48 VDC utspänningsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?