DAYTON Rök- och rökavgassystem

Används för att ta bort rök, ångor och värme från industrier. Har helt sluten fläktkyld motor med stålramar för att hålla motorlindningarna rena, torra och svala. Leverera en maximal hastighet på 3450 rpm och inkludera 90 graders avgasbågar av plåt och 8 fot elkablar

Filter

DAYTON -

Rök och rökavgassystem

Dayton rök- och rökavgaser är idealiska för att avlägsna instängda ångor, rök och värme. De har en avgasmotor med en start-/stoppmekanism med tryckknapp och en 9 tum lång PVC-inloppsslang för att avlägsna ångor. Motorerna har en stålram, stålhjul med glasfiberhus, insugningsskärmar, fläktar och kontinuerliga kullager för överlägsen prestanda. Klämmor säkerställer en tät anslutning mellan avgasröret och motorn.

StilModellFörstärkare ACdBA @ 5 fotHPFasSpänningPris (ex moms)
A3AA234.2841.53230/4609 024 SEK
A3AA207.5793/41115/2306 293 SEK
B3AA2216.0861.51115/2307 181 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?