DAYTON 3AA22 Rök- och rökavgasrör, 1100 cfm, 9 ft slang | AC8GTN

DAYTON 3AA22 rök- och rökavluftare, 1100 cfm, 9 fot slang

Finns i lager
Artikel: AC8GTN Modell: 3AA22

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRök och rökavgasare
Förstärkare AC16.0
dBA @ 5 fot86
HP1.5
Hz60
Fas1
TypIndustri
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)64.01
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppsslang (5 tum)
    • Max. CFM @ 0 SP (1100)
    • Max. FPM @ 0 SP (6900)
    • Max. Rök Temp. (Deg. F) (180)
    • Max. Statiskt tryck (5.6 tum)
    • Utloppsslang-ID (in.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACdBA @ 5 fotHPFasSpänningPris
DAYTON 3AA20 Avgasrök / rök | AC8GTL 3AA207.5793/41115/2306 293 kr
DAYTON 3AA23 Avgasrök / rök | AC8GTP 3AA234.2841.53230/4609 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AA22 rök- och rökavluftare, 1100 cfm, 9 fot slang
7 181 kr /enhet