DAYTON 3AA20 Avgasrök / rök | AC8GTL

DAYTON 3AA20 Avgasrör Rök/rök

Finns i lager
Artikel: AC8GTL Modell: 3AA20

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRök och rökavgasare
Förstärkare AC7.5
dBA @ 5 fot79
HP3/4
Hz60
Fas1
TypIndustri
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.5875
Fartygets höjd (cm)47.24
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)56.39
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppsslang (4 tum)
    • Max. CFM @ 0 SP (600)
    • Max. FPM @ 0 SP (5200)
    • Max. Rök Temp. (Deg. F) (180)
    • Max. Statiskt tryck (7.0 tum)
    • Utloppsslang-ID (in.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACdBA @ 5 fotHPFasSpänningPris
DAYTON 3AA22 Rök- och rökavgasrör, 1100 cfm, 9 ft slang | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/2307 181 kr
DAYTON 3AA23 Avgasrök / rök | AC8GTP 3AA234.2841.53230/4609 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AA20 Avgasrör Rök/rök
6 293 kr /enhet