DAYTON 3AA23 Avgasrök / rök | AC8GTP

DAYTON 3AA23 Avgasrör Rök/rök

Finns i lager
Artikel: AC8GTP Modell: 3AA23

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRök och rökavgasare
Förstärkare AC4.2
dBA @ 5 fot84
HP1.5
Hz60
Fas3
TypIndustri
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppsslang (5 tum)
    • Max. CFM @ 0 SP (1100)
    • Max. FPM @ 0 SP (6900)
    • Max. Rök Temp. (Deg. F) (180)
    • Max. Statiskt tryck (5.6 tum)
    • Utloppsslang-ID (in.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACdBA @ 5 fotHPFasSpänningPris
DAYTON 3AA20 Avgasrök / rök | AC8GTL 3AA207.5793/41115/2306 293 kr
DAYTON 3AA22 Rök- och rökavgasrör, 1100 cfm, 9 ft slang | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/2307 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AA23 Avgasrör Rök/rök
9 024 kr /enhet