LENOX TOOLS Bågsåg och hanteringssågblad

Bågfil/PVC-sågblad med bimetall/kolstålkonstruktion för att skära igenom metallföremål såsom stålfästen, kopparrör och järnrör, samt för att skära trä, plast och PVC. Finns i en maximal längd på 18 tum

Filter

LENOX TOOLS -

Hacka sågblad

StilModellLängdTänder per tumPris (ex moms)
AS018HE10 "1830 SEK
BS024HE10 "2435 SEK
CS032HE10 "3239 SEK
DS218HE12 "1832 SEK
ES224HE12 "2432 SEK
FS232HE12 "3232 SEK
LENOX TOOLS -

PVC / ABS plaströr Handsågblad

Lenox handremsblad för plaströr ersätter slitna eller skadade blad av Lenox plaströrssågar genom att enkelt montera på botten av handtagen för att skära plaströr eller rör i VVS -applikationer, underhållsbutiker och tillverkningsindustrier. De har en stålkonstruktion för chock- och slitstyrka och hållbarhet. Dessa blad har 10 tänder per tum som skär när de dras, inte tryckta för operatörens säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa 2-1/2 tum breda blad, tillgängliga i längder på 12 och 18 tum.

StilModellLängdPris (ex moms)
A20982-HSB1212 "186 SEK
B20981-HSB1818 "207 SEK
LENOX TOOLS -

Hacksågsblad, T2 -teknik

Lenox -sågklingor skär tunna, medelstora och tunga metallbitar eller verktyg för användning i tillverknings- och produktionsanläggningar. De har bimetallkonstruktion för att låta kniven böjas utan att gå sönder eller krossas. Dessa blad har T2 -teknik, ny bladdesign för att minska friktion och värmeuppbyggnad för längre livslängd. Välj bland ett brett utbud av dessa 10 /12 -tums långa motorsågblad, tillgängliga i förpackningar om 10 och 100 blad.

StilModellLängdTänder per tumPris (ex moms)förp. Antal.
A20141-V024HE10 "24352 SEK 10
B20117-224HE12 "243 130 SEK 100
C20118-232HE12 "322 967 SEK 100
D20116-218HE12 "183 061 SEK 100
D20144-V218HE12 "18375 SEK 10
B20145-V224HE12 "24379 SEK 10
C20146-V232HE12 "32378 SEK 10

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?